| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8904219 Herst.-Nr.: 8904219 EAN/GTIN: 5056112238720 |
| |
|
| | |
| Breite = 50mm Länge = 100mm Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen Farbe = Weiß
Acrylklebstoff-Klettband (Haken und Schlaufen), RS Pro. Diese 100 mm x 50 mm Streifen mit Haken und Schlaufen sind auf der Rückseite mit Hochleistungs-Acrylklebstoff versehen, der bei UV-Licht oder extremen Temperaturen angewendet werden kann. Ideal für den Einsatz mit PVC, flexiblem Vinyl und permanenten Haftanwendungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 100mm | Hakentyp: | Doppelseitig - Haken und Schlaufen | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband, 8904219, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, RS100X50ACWN4L, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| | |
| |