| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4568926 Herst.-Nr.: 2CDE100000R1601 - E233-230 EAN/GTIN: 4012233630004 |
| |
|
| | |
| Gewicht = 55g
E233-230 - Betriebsstundenzähler. Einbaubreite: 17,5mm Einbautiefe: 68mm Farbe: grau Nicht rückstellbar DIN-Schienen-Montage 35mm. Betriebsstundenzähler zur Erfassung von Betriebs- oder Laufzeiten und zur Ermittlung von Stillstands- oder Ruhezeiten an Anlagen, Geräten und Maschinen im Gewerbe, in der Industrie und in der Hausinstallation. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 55g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitzähler, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, abb analoganzeige, analoganzeige, 4568926, Automation, Prozessautomation, Zähler, ABB, 2CDE100000R1601E233230, Automation & Control Gear, Process Control, Counters |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,57* | € 29,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,64* | € 31,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,50* | € 31,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,89* | € 31,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,76* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|