Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP65, BxTxH 160mm x 135mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455069
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0860A00 1SL0860A00
EAN/GTIN:
     5059041495110
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 160 x 135 x 150mm
Material = Thermoplast
Länge = 160mm
Breite = 135mm
Höhe = 150mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
160 x 135 x 150mm
Material:
Thermoplast
Länge:
160mm
Breite:
135mm
Höhe:
150mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abb installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip65, 455069, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, ABB, 1SL0860A001SL0860A00, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6694651
ab € 92,64*
Zubehör
RS Pro
6694664
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.