Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP55, BxTxH 153mm x 110mm x 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455031
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00822 M008220000
EAN/GTIN:
     5059041495707
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 153 x 110 x 66mm
Material = Thermoplast
Länge = 153mm
Breite = 110mm
Höhe = 66mm
Schutzart = IP55
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
153 x 110 x 66mm
Material:
Thermoplast
Länge:
153mm
Breite:
110mm
Höhe:
66mm
Schutzart:
IP55
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abb installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 455031, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, ABB, 00822M008220000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 6,61*
€ 11,80*
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 12,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,72*
€ 13,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
092042
ab € 12,21*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,918*
Zubehör
Bopla
38101100.MT1
ab € 11,22*
Zubehör
Spelsberg
80290701
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.