Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446715
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207464-2
EAN/GTIN:
     5059040552739
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 3.7A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.8mm
Abmessungen = 53.03 x 12.54 x 17.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Amplimite D-Sub-Kabelsteckverbinder HDP-20 Crimp-Snap-In-Kontaktserie. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von elektrischen Geräten, die durch ihre D-förmige Metallabschirmung benannt sind. Als sie eingeführt wurden, gehören D-Subs zu den kleinsten Steckverbindern, die auf Computersystemen verwendet werden. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Die Serie AMPLIMITE wurde für den Einsatz in Kommunikations- und Datenschnittstellen entwickelt. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Gehäusegrößen bieten eine große Auswahl an Kontaktpositionen - 9, 15, 25, 37 und 50. Niedrigere Kosten, kommerzielle Version der Serie mit Militärzulassung. Zinn- oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen. Crimp-Snap-In-Kontakte ermöglichen das Laden nur der Anzahl der verwendeten Kontakte. Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits. Zahlreiche Kabelklemmen und passende Hardware-Optionen. Niedrige Kosten, hohe Leistung, präzisionsgeformte Crimpkontakte. Zubehör. Crimpkontakte - ; 446-787 446-787 Stiftschraubenhalter - ; 450-9208 450-9208 und ; 717-4498 717-4498 Schraubverriegelungen mit Innengewinde - ; 717-4543 717-4543 und ; 450-9270 450-9270 Verriegelungsstiftbaugruppe - ; 450-9365 450-9365 Federverriegelung - ; 450-9321 450-9321 Verriegelungsblock mit Gewindebohrung - ; 450-9371 450-9371 Verriegelungsblock mit Schlitz - ; 680-9392 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
3.7A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.8mm
Abmessungen:
53.03 x 12.54 x 17.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 25 pol stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 446715, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 2074642, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207345-1
ab € 3,11*
Zubehör
TE Connectivity
66507-3
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
5745173-1
ab € 10,54*
Zubehör
TE Connectivity
5745173-2
ab € 5,34*
Zubehör
TE Connectivity
5745653-3
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.