Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4373728
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC24ML1TK6
EAN/GTIN:
     5059041926058
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 26 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SC
Kontakttyp = SignalA
Länge = 19mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. 468-686. Zweiteilige geformte Crimpkontakte. Geeignet für Serie UTO, siehe z. B. 557-925
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
26 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SC
Kontakttyp:
SignalA
Länge:
19mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 4373728, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau Sunbank by Eaton, SC24ML1TK6, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,60*
1 Tag
1128
1
€ 14,99*
ab € 2,87*
€ 7,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,78*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC24ML1D70
ab € 0,539*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM24ML1TK6
ab € 0,304*
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,31*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCM20
ab € 257,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.