Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BGL Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, PNP Ausgang, 3-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF BGL Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, PNP Ausgang, 3-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4185262
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL 30 A-001-S49
EAN/GTIN:
     5060641250634
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 30 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 3-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Serie = BGL

BGL-Typ Gabellichtschranke. Unschlagbar, wenn es auf Genauigkeit, die Erkennung kleiner Komponenten und Detailanerkennung kommt! Hohes Maß an Betriebssicherheit und keine komplizierten Einstellung durch Sender und Empfänger erforderlich. Dies sind die großen Vorteile einer Gabellichtschranke. Sender und Empfänger sind sicher in einem Metallgehäuse eingeschlossen. Die große Palette an Gabellichtschranken in der größten Auswahl an Gabelweiten ermöglicht maximale Flexibilität für die gewünschte Anwendung. Nur ein Kabelanschluss erforderlich Aktive Glasoberfläche Hohe Schaltfrequenz Einstellbare Empfindlichkeit Umkehrbare Schaltung (PNP Schließer / Öffner) LED-Anzeige Rotes ausgestrahltes Licht Versorgungsspannung: 10 → 30 V dc
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
30 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
3-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Serie:
BGL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,46*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,45*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,14*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.