| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7739869 Herst.-Nr.: BCC M313-0000-10-001-PX0334-050 EAN/GTIN: 5059039029181 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Mantelmaterial = PUR Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 60 V Schutzart = IP67 AWG = 22 AWG
Anschlussleitungen. Anschlussleitungen für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Mantelmaterial: | PUR | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 60 V | Schutzart: | IP67 | AWG: | 22 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 4x0,34mm², 7739869, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCCM313000010001PX0334050, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |