Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BGL Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, PNP Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4185228
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL 5 A-001-S49
EAN/GTIN:
     5059039030378
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 mm
Ausgangstyp = PNP
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 200 mA
Serie = BGL

BGL-Typ Gabellichtschranke. Unschlagbar, wenn es auf Genauigkeit, die Erkennung kleiner Komponenten und Detailanerkennung kommt! Hohes Maß an Betriebssicherheit und keine komplizierten Einstellung durch Sender und Empfänger erforderlich. Dies sind die großen Vorteile einer Gabellichtschranke. Sender und Empfänger sind sicher in einem Metallgehäuse eingeschlossen. Die große Palette an Gabellichtschranken in der größten Auswahl an Gabelweiten ermöglicht maximale Flexibilität für die gewünschte Anwendung. Nur ein Kabelanschluss erforderlich Aktive Glasoberfläche Hohe Schaltfrequenz Einstellbare Empfindlichkeit Umkehrbare Schaltung (PNP Schließer / Öffner) LED-Anzeige Rotes ausgestrahltes Licht Versorgungsspannung: 10 → 30 V dc
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 mm
Ausgangstyp:
PNP
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
200 mA
Serie:
BGL
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, fotosensor ip65, 4185228, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, BALLUFF, BGL5A001S49, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 152,01*
€ 5,90*
ab € 121,01*
€ 160,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,46*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,45*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,14*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.