Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom D06D SMD Halbleiterrelais 60 V DC / 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom D06D SMD Halbleiterrelais 60 V DC / 80 A
Sensata / Crydom D06D SMD Halbleiterrelais 60 V DC / 80 A
Artikel-Nr.:
     108EL-3939383
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D06D80
EAN/GTIN:
     5059040281523
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 80 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V DC
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung max. = 32V
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 5 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = D06D
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
Kapazität = 8pF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
80 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V DC
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung max.:
32V
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
5 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
D06D
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 22.9mm
Kapazität:
8pF
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 3939383, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D06D80, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 133,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 157,79*
€ 5,90*
ab € 127,06*
€ 166,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,04*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,13*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,57*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.