Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio AV-Adapter Female Stereo 6,35 mm - Male 6,35 mm Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392659
EAN/GTIN:
     5056070985568
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = Stereo 6,35 mm
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = 6,35 mm Mono
Typ = Audio
Ende 1 = Female 6,35 mm Stereo (1)
Ende 2 = Male 6,35 mm Mono (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Messing
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel

0,25 Zoll Stereo-Buchse auf 0,25 Zoll Mono-Jack
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
Stereo 6,35 mm
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
6,35 mm Mono
Typ:
Audio
Ende 1:
Female 6,35 mm Stereo (1)
Ende 2:
Male 6,35 mm Mono (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Messing
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 392659, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, AA602, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.