Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio AV-Adapter Female Stereo 6,35 mm - Male 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392655
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392655
EAN/GTIN:
     5056070985551
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = Stereo 6,35 mm
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo
Typ = Audio
Ende 1 = Female 6,35 mm Stereo (1)
Ende 2 = Male 3,5 mm Stereo (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Messing
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel

0,25" Stereobuchse auf 3,5 mm Stereo-Jack. Verbindet einen 0,25" Stereo-Jack mit einer 3,5 mm Buchse
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
Stereo 6,35 mm
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
3,5 mm Stereo
Typ:
Audio
Ende 1:
Female 6,35 mm Stereo (1)
Ende 2:
Male 3,5 mm Stereo (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Messing
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, 392655, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CNAA35010, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.