| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-392586 Herst.-Nr.: 392586 EAN/GTIN: 5056070985438 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = Stereo 6,35 mm Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = 6,35 mm Stereo Typ = Audio Ende 1 = Female 6,35 mm Stereo (2) Ende 2 = Male 6,35 mm Stereo (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 2 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Kontaktmaterial = Messing Gehäusematerial = ABS Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz
2 x 0,25" Stereobuchsen auf 0,25" Stereo-Jack. Zum Anschluss von zwei 0,25"-Stereo-Jacks an eine 0,25"-Stereobuchse. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | Stereo 6,35 mm | Gewandelt zu Gender: | Male | Gewandelt zu Typ: | 6,35 mm Stereo | Typ: | Audio | Ende 1: | Female 6,35 mm Stereo (2) | Ende 2: | Male 6,35 mm Stereo (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 2 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäusematerial: | ABS | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 392586, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, AA615, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |