Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth MGE Alu Strebenprofil 45 x 45 mm, 2-fach Nut 10mm, Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3900105
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842992402/3000
EAN/GTIN:
     5059040007772
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth 45x45l
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil = 45 x 45 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3000mm
Nutgröße = 10mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = MGE
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
45 x 45 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3000mm
Nutgröße:
10mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
MGE
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 45x45l, 3900105, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429924023000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842548797
ab € 19,74*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842548753
ab € 14,74*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842518205
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.