Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385455
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1830B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 18V
Akkukapazität = 3Ah
Zur Verwendung mit = Makita Akkuwerkzeuge 18 V LXT

Geeignet für alle Makita Li-Ion LXT Maschinen. Makita 3,0-Ah-Akkuwerkzeugbatterie mit Lithium-Ionen. Langlebige Lithium-Ionen-Akkuwerkzeugbatterien von Makita, die für den Einsatz mit ihren Elektrowerkzeugen geeignet sind. Diese Li-Ion-Akkus sind 40 % leichter als ein ähnlicher Nickel-Metall-Hydrid-Akku (Ni-MH) und haben eine längere Zeit, während der sie ihre Ladung halten. Li-Ion-Akkus haben längere Lebensdauer als Ni-HH oder Ni-Cad, was auf die erhöhte Anzahl von Ladezyklen und die Laufzeit zwischen Ladevorgängen zurückzuführen ist. Das Makita Batteriedesign ermöglicht es, jede Batteriezelle bei einer optimalen Temperatur zu halten und verlängert die Batterielebensdauer. Diese Batterien sind außerdem leicht und stoßdämpfend Diese Li-Ion-Batterie von Makita umfasst Folgendes: ; 385-455 385-455 - (194204-5) 3 Ah Li-Ion 18 V Akkuwerkzeugbatterie, für den Einsatz mit Makita 18 V LXT Elektrowerkzeugen ; 667-4064 667-4064 - (194065-3) 3 Ah Li-Ion 14,4 V Akkuwerkzeugbatterie, für den Einsatz mit Makita 14,4 V LXT Elektrowerkzeugen. Eigenschaften und Vorteile:. 5x geringere Selbstentladung hält Batteriezellen aktiv und einsatzbereit, selbst nach langen Perioden der Aufbewahrung Integrierte stoßdämpfende Elemente schützen die Batterie 16 fest sitzende Kontaktanschlussklemmen verringern das Risiko eines Stromausfalls/einer Stromschwankung in Umgebungen mit starken Schwingungen Optimales Ladesystem - Der integrierte Speicherchip des Akkus kommuniziert mit dem Ladegerät, um die Batterielebensdauer mit 3 aktiven Steuerungen (Strom, Spannung und Wärme) zu maximieren 2000+ Zyklen unter Last getestet Ausgeglichene Kühlung um die Batterie - der Luftstrom um die Batterie ermöglicht es, jede Zelle auf der am besten geeigneten Temperatur zu halten, was die Batterielebensdauer verlängert. Typische Anwendung:. Akkuwerkzeugbatterien, allgemein bekannt als Akkuwerkzeugbatterien, wurden für die Arbeit mit vielen Akkuwerkzeugtypen entwickelt, z. B. Bohrmaschinen, Schlagschrauber, Winkelschleifer, Stichsägen, Taschenlampen usw., und ermöglichen die Fortsetzung der Arbeit, ohne warten zu müssen, bis die aktuelle Batterie geladen ist. Batterien von den gleichen Herstellern und mit der gleichen Nennspannung wie Elektrowerkzeuge sind in der Regel miteinander kompatibel, sodass keine dedizierten Batterien für jedes Werkzeug gekauft werden müssen. Batterien sind in verschiedenen Spannungen und Kapazitäten erhältlich. Akkuwerkzeugbatterien werden häufig verwendet von: Bauarbeiter Mechaniker Techniker Baumaschinen Elektriker Klempner DIYER. Häufig gestellte Fragen: Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen? Die Ladezeit des Akkus kann variieren und hängt vollständig von den Ladegerätfunktionen ab. ; 385-455 385-455 - 18-V-Li-Ion-Akku mit 3,0 Ah (BL1830) hat eine Ladezeit von 22 Minuten ; 667-4067 667-4067 - 14,4-V-Li-Ion 3,0 Ah (BL1430) hat eine Ladezeit von 22 Minuten Ist ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten? Nein, Batterien werden nicht mit Ladegeräten geliefert. Kompatible Ladegeräte finden Sie in unserem Bereich für Elektrowerkzeuge, z. B. ; 667-4067 667-4067
Weitere Informationen:
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
18V
Akkukapazität:
3Ah
Zur Verwendung mit:
Makita Akkuwerkzeuge 18 V LXT
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita li-ion werkzeug-ersatzakku 18v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, 385455, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ersatzakkus, Makita, BL1830B, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Batteries
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,75*
€ 52,76*
€ 4,00*
ab € 49,95*
€ 61,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,89*
€ 61,87*
€ 4,50*
ab € 53,54*
€ 63,75*
€ 3,50*
ab € 56,55*
€ 67,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 76,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.