Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3766602
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0369/2
EAN/GTIN:
     5059041900614
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Deckel Typ = geschlitztmm

UL, CSA, VDE, SEMKO. BULGIN, berührungssicher, zum Einrasten, Bajonettkappe. Sicherungshalter mit Tafelbefestigung zum Einrasten, berührungssicherer Ausbau durch schraubendreherbetätigte Bajonettverriegelung. Plattenausschnitt 12,8 Ø x 11,94 mm AF Berührungsschutz: PC2 Polyestergehäuse gemäß UL94V-0
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Deckel Typ:
geschlitztmm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 3766602, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX03692, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.