| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3643723 Herst.-Nr.: 3643723 EAN/GTIN: 5056111992036 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneider Größe max. = M12 Gewindeschneider Größe min. = M3 Stückzahl = 12 Satz Inhalt = Matrizen
19-teiliger Matrizensatz von RS Pro mit Führungen M3 - M12. Der 19-teilige Matrizensatz mit Führungen von RS PRO ist ein leistungsfähiger und vielseitiger Matrizensatz, der ideal zum Gewindeschneiden verschiedener Materialien wie Stahl ist. Dieser leichte und dennoch Durable Matrizensatz verfügt über 7 HSS-Matrizen (Hochgeschwindigkeitsstahl) in verschiedenen Größen mit Führungen für jede Größe, um ein sauberes und präzises Gewindeschneiden zu gewährleisten. Dieser Satz verfügt außerdem über 5 Druckguss-Halter in verschiedenen Größen und bietet ein praktisches Kit, das in einer Werkstatt oder auf einer Baustelle verwendet werden kann. Dieser hochwertige Matrizensatz ist für Gewindegrößen von M3 bis M12 geeignet und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Satz wird mit einem Durable Metallgehäuse geliefert, das maximalen Schutz bei Nichtgebrauch gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges und Durable Kit 7 Matrizen einschließlich M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 7 Führungen für präzises Gewindeschneiden (1 für jede Matrizengröße) 5 Druckguss-Matrizenhalter in verschiedenen Größen DIN-Norm Lieferung in einem Durable Stahlgehäuse für ausgezeichneten Schutz. Anwendung. Matrizensätze sind eine Art Handwerkzeug zum Schneiden von Gewinden in einer Reihe von Materialien wie Stahl. Matrizensätze verfügen über Matrizenköpfe in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen, wobei viele zusätzliche Extras wie z. B. das Blockieren von Schraubstöcken und Reduzierstücken zur Stabilisierung des Gewindeschneidens bieten. Matrizensätze werden häufig in Verbindung mit Gewindesätzen und Gewindebohrern verwendet, um eine saubere und sichere Gewindebefestigung zu schaffen. Matrizensätze werden häufig in Anwendungen wie: Elektrische Wartung Kfz Für Sanitäranlagen. Häufig gestellte Fragen. F Weitere Informationen: | | Gewindeschneider Größe max.: | M12 | Gewindeschneider Größe min.: | M3 | Stückzahl: | 12 | Satz Inhalt: | Matrizen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneideisensatz, gewindeschneidzeug-satz m3, gewindeschneidzeug satz, 3643723, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze, RS PRO, 49599, Hand Tools, Threading Tools, Threading Tap & Die Sets |
| | |
| |