Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING STAF Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 10A Buchse, Terminal Block-Einsatz Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING STAF Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 10A Buchse, Terminal Block-Einsatz Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-3638658
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062813
EAN/GTIN:
     5059039180349
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = STAF
Typ = Terminal Block-Einsatz
Anschlussart = Schrauben
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 50 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 6
Gehäuseausrichtung = Gerade

UL, CSA, BVS, SEV, CERCHAR usw. Han®-Modul. Nennstrom 10 A. Nennspannung: 25 V. Erhältlich mit 6 → 20 Polen.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
STAF
Typ:
Terminal Block-Einsatz
Anschlussart:
Schrauben
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
50 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
6
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 6 polig, 3638658, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09700062813, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 4,97*
1
€ 5,46*
ab € 3,85*
€ 5,16*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,8706*
€ 5,2206*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,37*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,69*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,681*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,53*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,01*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,27*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,35*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.