Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741968-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0301 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Zink-Druckguss) mit Metallbügel und in Kunststoff mit Kunststoffbügel.

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,1-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3A
Herst.-Teilenr.:
09 20 003 0301
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3A-agg
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 20 003 0301, Han® 3A-agg, 181-0729, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,98*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,01*
1
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,1743*
€ 4,3243*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,681*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,64*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 4,7852*
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 19,50*
Zubehör
Harting
09 12 005 2734
ab € 9,10*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,351*
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,35*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,05*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,44*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,87*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,42*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.