Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Heizelement 4 W / 12 → 24 V AC/DC, 12.5mm x 25mm, Länge 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3604100
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01610.0-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank alu
schaltschrank
stego schaltschrank
Leistung = 4 W
Versorgungsspannung = 12 → 24 V AC/DC
Länge = 60mm
Breite = 12.5mm
Dicke = 25mm

PTC Klein-Heizgeräte. Stego-Gehäuseheizungselemente sind temperaturbegrenzende, kompakte Heizungen. Speziell zur Verhinderung von Kondensation innerhalb des Gehäuses entwickelt, sind diese Elemente selbstregelnd und bieten dynamisches Aufheizen. Kleine Halbleiter-Heizungselemente bieten eine energiesparende Lösung. Schraubmontage oder Befestigung mittels Halteclip Isolierung nach Klasse II Montage auf einer Aluminium-Montageplatte erhöht die Leistungsaufnahme und senkt die Oberflächentemperatur proportional. Thermostat nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Versorgungsspannung:
12 → 24 V AC/DC
Länge:
60mm
Breite:
12.5mm
Dicke:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 3604100, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, STEGO, 01610005, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,93*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.