Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Heizelement 10 W / 12 → 24 V AC/DC, 12.5mm x 25mm, Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Heizelement 10 W / 12 → 24 V AC/DC, 12.5mm x 25mm, Länge 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3604065
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01609.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 10w
Leistung = 10 W
Versorgungsspannung = 12 → 24 V AC/DC
Länge = 50mm
Breite = 12.5mm
Dicke = 25mm

PTC Klein-Heizgeräte. Stego-Gehäuseheizungselemente sind temperaturbegrenzende, kompakte Heizungen. Speziell zur Verhinderung von Kondensation innerhalb des Gehäuses entwickelt, sind diese Elemente selbstregelnd und bieten dynamisches Aufheizen. Kleine Halbleiter-Heizungselemente bieten eine energiesparende Lösung. Schraubmontage oder Befestigung mittels Halteclip Isolierung nach Klasse II Montage auf einer Aluminium-Montageplatte erhöht die Leistungsaufnahme und senkt die Oberflächentemperatur proportional. Thermostat nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Versorgungsspannung:
12 → 24 V AC/DC
Länge:
50mm
Breite:
12.5mm
Dicke:
25mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, schaltschrank alu, 3604065, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, STEGO, 01609001, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 20,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 29,27*
€ 53,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,92*
€ 60,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.