Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Heizelement 5 W / 12 → 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3604043
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01602.0-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank alu
schaltschrank
stego schaltschrank
Leistung = 5 W
Versorgungsspannung = 12 → 24 V AC/DC

PTC Klein-Heizgeräte. Stego-Gehäuseheizungselemente sind temperaturbegrenzende, kompakte Heizungen. Speziell zur Verhinderung von Kondensation innerhalb des Gehäuses entwickelt, sind diese Elemente selbstregelnd und bieten dynamisches Aufheizen. Kleine Halbleiter-Heizungselemente bieten eine energiesparende Lösung. Schraubmontage oder Befestigung mittels Halteclip Isolierung nach Klasse II Montage auf einer Aluminium-Montageplatte erhöht die Leistungsaufnahme und senkt die Oberflächentemperatur proportional. Thermostat nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Versorgungsspannung:
12 → 24 V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: 3604043, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, STEGO, 01602005, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.