Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie FX 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-3595933
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0359
EAN/GTIN:
     5059041911696
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Deckel Typ = geschlitztmm

UL, CSA, VDE, SEMKO. Frontplattenmontage und Sicherungshalter mit Schnappbefestigung. Diese Sicherungshalter für Frontplattenmontage von Bulgin wurden entwickelt, um den erforderlichen Schutz für alle Ihre elektronischen Geräte zu bieten, und wurden aus hochwertigen schwer entflammbaren Materialien hergestellt. Diese Sicherungshalter für Frontplattenmontage sind Schutzklasse PC2, sie wurden speziell für die Sicherung mit 5 x 20 mm Größe entwickelt und verfügen über einen Bajonettverschluss/einen Schraubendreherfreigabe-Sicherungshalter. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzkategorie PC2 • Sicherungsgröße 5 x 20 mm • Bajonettkappe/Schraubendreherfreigabe • Kontakte aus Messing, versilbert • Polyestergehäuse, Nylonkappe und glasfaserverstärkte Nylonmutter • Positive Verriegelung • Kann nebeneinander montiert werden
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Deckel Typ:
geschlitztmm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 3595933, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX0359, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 3,76*
30
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,78*
1
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 9,28*
1 Tag
593
1
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 11,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,122*
Zubehör
Multicomp
PVC COVER, BLACK
ab € 0,724*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.