Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-350771
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     501015-600
EAN/GTIN:
     5059045913764
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rechteckig
IP Schutzart = IP 67
Herst.-Teile-Nr. = 501015-600

Weitere Angaben zu den Kontaktblöcke siehe RS Best.-Nr. ; 350-894 350-894 , zu Linsen siehe RS Best.-Nr. ; 350-917 350-917. Für geeignete T-1 3/4-Zwergnut-Signalleuchten siehe RS ; 655-9205 655-9205 usw. IP67-Schaltermechanismen und -Anzeigen. Einbauschalter in Modulformat Separate Linsen, Kontaktelemente und Signalleuchten erforderlich Jede Einheit kann mit zwei Kontaktelementen ausgestattet werden, für bis zu 4 N/O und 4 N/C Kontakte Kontaktlast: 4 A @ 24 V dc, 5 A bei 250 V ac Standardmäßige Montage, Durchmesser 16 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rechteckig
IP Schutzart:
IP 67
Herst.-Teile-Nr.:
501015-600
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 350771, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Saia-Burgess, 501015600, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saia Burgess
TH593567000
ab € 26,33*
Zubehör
Saia Burgess
561211-605
ab € 44,55*
Zubehör
Saia Burgess
561611-605
ab € 19,65*
Zubehör
Saia Burgess
561411-605
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.