| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7957990 Herst.-Nr.: TH593567000 EAN/GTIN: 5059045323846 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Kontaktanordnung = 1 Wechsler
Kontaktelemente. Selbstreinigende Schnappverschlüsse mit Schwalbenschwanzgehäusen, die auf die Betätigungselemente geschoben und mit einer Vierteldrehung des zentralen Sicherungsstifts auf dem Betätigungselement verriegelt werden Kontaktbelastbarkeit: 5 A @ 250 Vac (P. F. = 0,7), 4 A @ 24 Vdc Kontaktwiderstand: Gold ; 15 mΩ, Silber ; 8 mΩ Mechanische Lebensdauer: 2 x 10 ;sup>5 ;/sup> Schaltspiele Elektrische Lebensdauer: 10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele bei 250 Vac (cos Ø = 0,7) Für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme sind 5 μm vergoldete Silberkontakte erhältlich. Die Anschlüsse sind geeignet zum Löten oder 2,8 x 0,5 mm (0,11") Faston-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Kontaktanordnung: | 1 Wechsler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7957990, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Saia-Burgess, TH593567000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| |