Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 230V ac Spule / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-348762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     348762
EAN/GTIN:
     5056070924970
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
steckrelais ac 230v
steckrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 240V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 35mm
Spulenwiderstand = 8200Ω
Spulenleistung = 2W
Betriebstemperatur max. = +55°C
Schaltleistung AC max. = 2,4 kVA

10 A Industrierelais. Geschützt durch transparentes Polycarbonat DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage Kontaktwerkstoff: Ag + Au Überfang Kontaktbelastbarkeit ist 10 A Max. Schaltspannung: 250 V ac, 30 V dc Mechanische Lebensdauer von 10 ;sup> 7 ;/sup> Schaltvorgängen (min) Elektrische Lebensdauer: 10 ;sup> 5 ;/sup> Schaltspiele (min) Maximale Temperatur bei der angegebenen Spulenspannung: 65 °C Abmessungen: H x B x T: 53 x 36 x 36 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
240V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
35mm
Spulenwiderstand:
8200Ω
Spulenleistung:
2W
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Schaltleistung AC max.:
2,4 kVA
Weitere Suchbegriffe: steckrelais 230v, 348762, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, BTA12C230VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CS083A
ab € 3,68*
Zubehör
CamdenBoss
CS083AN
ab € 3,235*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,14*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,65*
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,85*
Zubehör
Tempatron
S8P
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.