Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempatron Relaissockel zur Verwendung mit Achtfach-Relais, 8 -Kontakt , DIN-Schiene, Tafelmontage, 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402147
Hersteller:
     Tempatron
Herst.-Nr.:
     S8P
EAN/GTIN:
     5059045899976
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Spannung = 250V ac
Zur Verwendung mit = Achtfach-Relais
Nennstrom = 10A

10 A Industrierelais. Geschützt durch transparentes Polycarbonat DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage Kontaktwerkstoff: Ag + Au Überfang Kontaktbelastbarkeit ist 10 A Max. Schaltspannung: 250 V ac, 30 V dc Mechanische Lebensdauer von 10 ;sup> 7 ;/sup> Schaltvorgängen (min) Elektrische Lebensdauer: 10 ;sup> 5 ;/sup> Schaltspiele (min) Maximale Temperatur bei der angegebenen Spulenspannung: 65 °C Abmessungen: H x B x T: 53 x 36 x 36 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
250V ac
Zur Verwendung mit:
Achtfach-Relais
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 402147, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Tempatron, S8P, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.