Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 38mm, 18mm, 13.6mm, 4,75 → 5,25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 38mm, 18mm, 13.6mm, 4,75 → 5,25 V
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 38mm, 18mm, 13.6mm, 4,75 → 5,25 V
Artikel-Nr.:
     108EL-3481238
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 18mm
Ausschnitt-Breite = 38mm
Tiefe = 13.6mm
Versorgungsspannung = 4,75 → 5,25 V
Ziffernhöhe = 8 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales Voltmeter von LascarDas digitale Lascar Voltmeter ist ein kompaktes, kostengünstiges LED-Modul, das sich ideal für Anwendungen eignet, die unter allen Bedingungen eine helle Anzeige erfordern. Das Gerät ist mit hocheffizienten, sehr stromsparenden LEDs ausgestattet und in einem Träger mit integrierter Einrastblende untergebracht. Die geringe Größe und die niedrigen Kosten des Geräts machen es für OEM-Anwendungen mit hohem Volumen geeignet. Der Skalenendwert beträgt 200 mVdc und die Versorgungsspannung liegt zwischen 4,75 V dc und 5,25 V dc.Eigenschaften und VorteileZiffernhöhe: 8 mm (0,31 Zoll) Programmierbare Dezimaltrennzeichen Automatische Nullstellung Automatische Polarität Skalenendwert (F. geeignet. R.) ist 200 mVdc Sehr niedriger Stromverbrauch Die Anzahl der Ziffern ist 3,5 Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
18mm
Ausschnitt-Breite:
38mm
Tiefe:
13.6mm
Versorgungsspannung:
4,75 → 5,25 V
Ziffernhöhe:
8 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, voltmeter lascar, 3481238, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM340, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,59*
€ 55,27*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 39,60*
€ 56,50*
€ 5,90*
ab € 38,24*
€ 57,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.