Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-DPM340
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Zeichenhöhe: 8mm
Mechanische Montage: Klemme
Messgerät-Eigenschaften: automatische Nullung;automatische Polarisierungsänderung;Kommastellung im Display wählbar
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 40x20x9,6mm
DC Spannungsmessbereich: 0...200mV
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, voltmeter lascar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,60*
€ 55,99*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 39,90*
€ 57,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,61*
€ 58,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.