| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3444324 Herst.-Nr.: PX0980 EAN/GTIN: 5059041930741 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = PG13.5 Kabeldurchmesser max. = 13mm Kabeldurchmesser min. = 7mm Farbe = Schwarz, Grau, Weiß Serie = 900 Schutzart = IP68 Betriebstemperatur max. = +85°C
Zubehör für Bulgin Maxi Buccaneer. Eine Serie von einzelnen Komponenten und Kits, die kompatibel mit Maxi Buccaneer-Steckverbindern sind. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | PG13.5 | Kabeldurchmesser max.: | 13mm | Kabeldurchmesser min.: | 7mm | Farbe: | Schwarz, Grau, Weiß | Serie: | 900 | Schutzart: | IP68 | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Kabeldurchführung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, dichtring polyamid, dichtring, bulgin dichtungsring, 3444324, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Bulgin, PX0980, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,47* | € 3,83* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,21* | € 6,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,43* | € 6,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,76* | € 6,75* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Sätze (ab € 0,82334* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|