Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 3 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 3 ISO
Pilz PNOZ X5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 3 ISO
Pilz PNOZ X5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 3 ISO
Artikel-Nr.:
     108EL-3247280
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774325
EAN/GTIN:
     4046548011562
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1, 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ = Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich = PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 121mm
Gütegrad = E

PNOZ X5 - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter, Kategorie 3. 2 Sicherheitsschließkontakte Verwendung mit Not-Aus-Schaltern und Sicherheitstüren möglich Rückführungskreis zur Überwachung externer Relais/Schütze LED-Statusanzeige Redundanz durch integrierte Selbstüberwachung Automatischer Test der Sicherheitsrelais bei jedem Einschalten Automatischer oder manueller Reset
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1, 2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ:
Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich:
PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
3
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
121mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 3247280, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 774325, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,71*
€ 130,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,33*
€ 131,15*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,91*
€ 131,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,40*
€ 134,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,19*
€ 164,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.