Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHD Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7195811
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DBC37SS-NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.32mm
Breite = 6.23mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = MHD
Betriebstemperatur max. = +105°C

Passende Lochschneider, siehe Schneidwerkzeuge für D-Steckverbinder (z. B. Bestell-Nr. ; 477-8690) 477-8690). Stecker- und Buchsengehäuse für D-Sub-Steckverbinder. Geeignet für Crimp- oder Lötanschlusskontakte, siehe Best.-Nr. ; 719-5824 719-5824 und ; 719-5833 719-5833 (typisch) Diese Steckverbindergehäuse bieten die Möglichkeit der Montage und Demontage mit Crimp- oder Lötkontakten Hochwertige Crimp- und Lötsteckverbinder zum einfachen Aufstecken in Standardgehäusegrößen Verzinnte/vertiefte Gehäuse für Erdungsstromdurchgang
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.32mm
Breite:
6.23mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
MHD
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 37 polig buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 7195811, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DBC37SSNW, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DM-CTF
ab € 48,81*
Zubehör
MH Connectors
DM-CTM
ab € 28,38*
Zubehör
MH Connectors
MHDRB-MC
ab € 119,15*
Zubehör
MH Connectors
MHDBC-IET
ab € 14,35*
Zubehör
MH Connectors
MHDCMR25-K
ab € 5,08*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK-M-37-K
ab € 2,54*
Zubehör
MH Connectors
6560-0305-03
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.