Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L717D Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-315056
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717D B25P ST
EAN/GTIN:
     5059041559867
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Schraubklemme
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = GF Nylon
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 53.42mm
Breite = 12.93mm
Tiefe = 18.2mm
Serie = L717D
Betriebstemperatur max. = +85°C

D-Sub Steckverbinder. D-Sub-Steckverbinder in Stecker- und Buchsenausführung mit direktem Schraubanschluss Einfache Verdrahtung ohne Spezialwerkzeug (es kann ein Standard-Elektroschraubendreher verwendet werden), ideal für den Einsatz vor Ort Anwendungsbereich: Industrie (Steuerungs- und Automatisierungssysteme) Haustechnik (Beleuchtung, Klimaanlagen), Infrastruktur (Versteuerung, öffentliche Beleuchtung usw.) Auch erhältlich als Kit mit Abdeckung (Kunststoff oder Metall) mit gerader oder rechtwinkligen Kabeleinführung (Best.-Nr. ; 615-5960 615-5960 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
GF Nylon
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
53.42mm
Breite:
12.93mm
Tiefe:
18.2mm
Serie:
L717D
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 315056, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L717DB25PST, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK25-K
ab € 0,88*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK-M-25-K
ab € 2,15*
Zubehör
MH Connectors
MHDSSK-M-25-L-K
ab € 2,31*
Zubehör
MH Connectors
MHDSSK-P-25-L-K
ab € 1,21*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-K
ab € 2,32*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-RA-PC-K
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.