Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDTZK D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHDTZK D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink
Artikel-Nr.:
     108EL-8212721
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK25-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gehäusematerial = Zink
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDTZK

MH Connectors Hauben, Zink-Nickelbeschichtung, Serie MHDTZK. Eine Serie von Hauben mit Zink-Nickelbeschichtung, von MH Connectors. Diese Steckergehäuse aus Metall haben einen C-Clip zur Erdung des Kabelgeflechts bzw. des Ableitdrahts und können geöffnet werden. Eine ABS-Kabelzugentlastungs-Durchführung mit mehreren Durchmessern bietet einen sicheren Anschluss an die Haube für Kabel bis zu 9 mm Außendurchmesser. UNC 4-40 Gewinde-Steckverbinderschrauben aus Metall werden mit diesen Gehäusen geliefert. Haubenschrauben: M3, verzinkter Stahl Druckfeder vernickelter Stahl Betriebstemperatur: -40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gehäusematerial:
Zink
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDTZK
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse metall polzahl 25, steckergehäuse, steckergehäuse 25 polig, 8212721, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDTZK25K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 5,47*
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.