Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3122670
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0430/63
EAN/GTIN:
     5060641290234
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Serie = FXmm

UL, VDE, CSA, IMQ. Sicherungshalter Bulgin Captive Drawer. Diese Sicherungshalter mit unverlierbarer Schublade von Bulgin wurden entwickelt, um den erforderlichen Schutz für alle Ihre elektronischen Geräte zu bieten, und wurden aus hochwertigen schwer entflammbaren Materialien hergestellt. Diese Sicherungshalter mit unverlierbarer Schublade wurden für Sicherungen mit 5 x 20 mm entwickelt und bieten Schutz vor Stößen gemäß Kategorie PC3, während die unverlierbare Schublade für noch mehr Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzkategorie PC3 • Sicherungsgröße 5 x 20 mm • Captive-Schublade • Einrichtung für Ersatzsicherung in der Schublade • Geeignet für Plattenstärken von 1,0, 1,5, 2,0 und 3,0 mm • Kontakte aus Messing, verzinnt • Sicherungsklammern Phosphorbronze, vernickelt • Gehäuse aus Nylon
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Serie:
FXmm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 3122670, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX043063, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 6,59*
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 7,74*
1 Tag
400
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 11,16*
1 Tag
1237
€ 14,99*
ab € 5,76*
€ 14,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 13,17*
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,77*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,64*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0986*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,59*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,122*
Zubehör
Bussmann by Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.