Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SH Crimpkontaktgehäuse, Buchse, PBT, 32 → 28 AWG, Weiß, 10-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SH Crimpkontaktgehäuse, Buchse, PBT, 32 → 28 AWG, Weiß, 10-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-3116552
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SHR-10V-S-B
EAN/GTIN:
     5059041346221
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
jst crimpgehäuse 10pol
crimpgehäuse
crimpgehäuse 10pol
Anschlusstyp = Buchse
Drahtgröße = 32 → 28 AWG
Gehäusematerial = PBT
Länge = 13mm
Farbe = Weiß
Anzahl der Kontakte = 10
Drahtgröße max. = 28AWG
Drahtgröße min. = 32AWG
Serie = SH

Crimpkontaktgehäuse. Crimp-Buchsengehäuse auf einem 1-mm-Raster für vorterminierte gecrimpte Leiter, typische Best.-Nr. 311-6647. Passend für Stiftleisten mit Kabeleinführung von oben oder von der Seite, typische Best.-Nr. 515-1529 bzw. 515-1490.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Buchse
Drahtgröße:
32 → 28 AWG
Gehäusematerial:
PBT
Länge:
13mm
Farbe:
Weiß
Anzahl der Kontakte:
10
Drahtgröße max.:
28AWG
Drahtgröße min.:
32AWG
Serie:
SH
Weitere Suchbegriffe: 3116552, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, JST, SHR10VSB, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SH3-28150
ab € 1,55*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SH3-28300
ab € 0,276*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SS5-28300
ab € 1,82*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SS5-28150
ab € 1,53*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BM10B-SRSS-TB (LF)(SN)
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.