| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3116647 Herst.-Nr.: SH3-SS5-28150 EAN/GTIN: 5060641258630 |
| |
|
| | |
| Serie = SH Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.08mm² Kabellänge = 150mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Rot Nennstrom = 1 A
Vorkonfektionierte Crimpanschlüsse. Diese Reihe von vorkonfektionierten Leitungen mit Crimpkontakten SSH-003T-P0.2 von JST ist für den Einsatz mit Crimpkontaktgehäusen im Raster von 1 mm geeignet. Sie können diese Leitungen beispielsweise mit ; 311-6502 311-6502 verwendenDieser Bereich ist für Kabelgrößen zwischen 32 AWG (0,03 mm²) und 28 AWG (0,08 mm²) geeignet und die Leitungen sind in einem roten Mantel untergebrachtVorkonfektionierte gecrimpte JST Buchsenkontakt-Leitungen verfügen über eine Zinnkontaktbeschichtung und ein Phosphorbronze-Kontaktmaterial. Länge:. Länge 150 mm (311-6647 einseitiges ; Crimpen, 311-6653 doppelseitiges ; Crimpen, 166-7292 einseitiges ; Crimpen, 166-7293 doppelseitiges ; Crimpen) Länge 300 mm ( ; einseitiges einseitiges Crimpen 311-6669, ; beidseitiges beidseitiges Crimpen 311-6675, ; beidseitiges beidseitiges Crimpen 166-7339, ; einseitiges Crimpen 166-7340). Weitere Informationen: | | Serie: | SH | Crimp-Anschlussklemme 2: | Nicht abgeschlossen | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.08mm² | Kabellänge: | 150mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Rot | Nennstrom: | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: awg 32 litze, litze, litze rot, 3116647, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, SH3SS528150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,53* | € 2,22* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 4,06* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,406* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|