Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 26.34mm / ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3075568
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40PC-4/20S-24RL-C
EAN/GTIN:
     5059041868204
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 26.34mm
Genauigkeit = ±2 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C

4,5-Digit-LED-Messgerät, 13,2 mm. Bereich, Verschiebung und Dezimalpunkte über DIP-Schalter auswählbar Nicht interaktive Potenziometer für 20 Umdrehungen für Spanne (Verstärkung) und Null (Verschiebung) Schraubklemmenanschlüsse
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
26.34mm
Genauigkeit:
±2 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter, 3075568, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DMS40PC420S24RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 106,55*
€ 146,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 174,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,94*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,87*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.