Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Frequenz H 21.3mm B 33.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Frequenz H 21.3mm B 33.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3075445
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-3-FM-C
EAN/GTIN:
     5059041142007
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Messfunktion = Frequenz
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 21.3mm
Ausschnitt-Breite = 33.9mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +60°C

10,2 mm zweiadriger AC-Netzfrequenzmonitor mit 3 Stellen. Selbstversorgung; keine externe Stromversorgung erforderlich Große, gut lesbare LED-Anzeige Liest echte Netzfrequenz bis ±0,1 Hz Schraubklemmenanschluss Epoxidharz vergossen für raue Umgebungen Abmessungen: H x B x T: 22,4 x 35,1 x 25,4 mm Plattenausschnitt: 33,9 x 21,3 mm
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Frequenz
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
21.3mm
Ausschnitt-Breite:
33.9mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 3075445, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Murata Power Solutions, DMS20PC3FMC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,30*
€ 73,53*
€ 5,90*
ab € 54,10*
€ 78,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 4,00*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.