| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3035273 Herst.-Nr.: SRLCBS 16 01 EAN/GTIN: 5052751777798 |
| |
|
| | |
| Halter-Typ = Spreizniet-Halter Höhe = 25.4mm Unterstützte Maße = 10.2mm PCB-Bohrung = 4mm PCB-Stärke = 1.6mm Material = Nylon
Nieten sind separat erhältlich. Siehe typischerweise Best.-Nr. ; 303-5403 303-5403. Halterung für Snap-Niet-Leiterplatte. Leiterplattenhalter für die Montage auf einem Chassis und zur Befestigung mit einem Kunststoffniet. Niet und Halterung können schnell und einfach zusammengesteckt werden. Der Niet ist bündig und sorgt für minimalen Überstand unter dem Chassis. Material: Nylon 66 Farbe: Natur Leiterplattenstärke 1,6 mm Befestigungsloch 4 mm Weitere Informationen: | | Halter-Typ: | Spreizniet-Halter | Höhe: | 25.4mm | Unterstützte Maße: | 10.2mm | PCB-Bohrung: | 4mm | PCB-Stärke: | 1.6mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Spreizniet-Halter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 35mm, 3035273, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, SRLCBS1601, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| |