Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 9mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 4.5 → 5.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3035425
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR 4070 B
EAN/GTIN:
     5052751777866
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Durchkontaktierung
Bestückungsrahmen
Halter-Typ = Spreizniet-Halter
Höhe = 9mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 4.5 → 5.5mm
Material = Nylon

Nieten. Eine Serie von Nieten für den Einsatz mit der Sicherungsniet-Leiterplattenhalterung, typischerweise Best.-Nr. ; 303-5223 303-5223
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Spreizniet-Halter
Höhe:
9mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
4.5 → 5.5mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, Spreizniet-Halter, Kunststoffspreizniete, Spreizniete, Stützbolzen für Leiterplatten, spreizniete ø4mm, spreizniete, abstandsbolzen kunststoff, 3035425, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, SR4070B, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,15*
€ 18,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,45*
€ 16,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,16*
€ 14,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.