Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 65mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 65mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 65mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen
Artikel-Nr.:
     108EL-3011980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3011980
EAN/GTIN:
     5056111981009
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 25 mm
Tiefe = 65mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Standards = UL 94 V-0

Geschlitzter PVC-Kabelkabelkanal von RS Pro. Dieser offene PVC-Kabelkanal, der Ihnen von RS Pro vorgestellt wurde, ist vielseitig und kostengünstig. Für alle Anwendungen, bei denen Kabelschutz unerlässlich ist. Dieser Kabelkanal bietet flexible Schlitze, um die Kabelabdeckung einfach auf- und abschieben zu können. Die offene Schlitzkonstruktion ermöglicht auch, dass Kabel an jedem Punkt ein- und ausgefädelt werden können. Der Kabelkanal besteht aus schlagfestem, verformungsbeständigem PVC und ist selbstverlöschend gemäß UL94-0. Das bedeutet, dass der Kabelkanal für kommerzielle Anwendungen geeignet ist, mit Fokus auf Sicherheit und langer Lebensdauer. Ganz gleich, ob Sie Kabel von Schaltanlagen für IT-Anwendungen oder Strom- und Netzwerkleitungen für ein Büro oder eine Fabrikhalle verlegen – dieser Kabelkanal ist ideal dafür geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabelschutz Geschlitzter Aufbau Deutlich geringeres Brandrisiko durch selbstlöschende Eigenschaften Die Slotabstände betragen 8 mm. Was sind Kabelkanäle?. Ein Kabelkanal ist eine Vorrichtung, mit der Kabel zusammengefasst werden, die sonst lose um Böden und Wände herum verlaufen würden, was zu einem unordentlichen Bild und einer möglichen Stolpergefahr führen würde. Wenn Kabel ersetzt oder neu verdrahtet müssen, erleichtert ein Kabelkanal diese Arbeit, da er leichten Zugang zum betreffenden Draht bietet. Der robuste Kabelkanal schützt Kabel auch vor Schäden durch herabfallende Gegenstände oder Betreten. Stellt sicher, dass alle Modelle für das Kabelmanagement effizient sind. Kabelkanal-Anwendungen. Vorwiegend für elektrische Kabel verwendet. Beispiele für einige Orte, an denen Kabelkanäle verwendet werden können: In Büros und Indoor-Arbeitsplätzen, verschiedene Kabellängen In Elektrowerkstätten In Schulen, Krankenhäusern, Hotels und überall dort, wo Kunden über Kabel laufen
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Tiefe:
65mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Standards:
UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, rs pro verdrahtungskanal, 3011980, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, WMD4LRS5, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 13,01625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,05*
€ 172,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,56*
€ 170,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,56*
€ 163,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,09*
€ 147,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 117,58*
€ 139,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,13*
€ 123,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
036640
ab € 1,53*
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.