Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Abisolierwerkzeug, Rund 8 → 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Thomas & Betts Abisolierwerkzeug, Rund 8 → 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2968217
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCA131470R0002 CABSTRIP13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Rund
Abziehbereich = 8 → 13mm
Größe min. = 8mm
Größe max. = 13mm

Runder Kabelabisolierer. Ideal zum Abisolieren, selbst in schwer zugänglichen Bereichen Speziell entwickelt zum Entfernen des äußeren Isoliermantels von runden und europäischen Kabeln Ermöglicht bündiges Abisolieren in Decken- und Wandbereichen, Abzweigdosen, Schalter- oder Sicherungskästen (Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich) Ergonomisches Design Hergestellt aus robustem Polyamidkunststoff
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Rund
Abziehbereich:
8 → 13mm
Größe min.:
8mm
Größe max.:
13mm
Weitere Suchbegriffe: thomas & betts abisolierwerkzeug, abisolierer, 2968217, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Thomas & Betts, 7TCA131470R0002CABSTRIP13, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
663437
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.