Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Self Adhesive Verdrahtungskanal Grau, 43 mm x 45mm, Länge 0.5m Kunststoff, Seitenwand Flexibel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hager Self Adhesive Verdrahtungskanal Grau, 43 mm x 45mm, Länge 0.5m Kunststoff, Seitenwand Flexibel
Artikel-Nr.:
     108EL-2960257
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L2242/7035
EAN/GTIN:
     4012740190527
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Breite = 43 mm
Tiefe = 45mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe = Grau
Material = Polyamid
Länge = 0.5m
Seitenwandausführung = Flexibel
Serie = Self Adhesive

Alle Abmessungen sind äußere, wenn nicht anders angegeben. VK Flexibel. VK Fexibel ist vorgestanzt oder vorgestanzt mit selbstklebender unterer Abdeckung für Kabelkanal ist ideal für Verlegen und Einbauen von Kabeln, wo es schwierig ist, einen konventionellen Kabelkanal zu installieren. Halogenfreies Polyamid (Nylon) mit einer Entflammbarkeitsklasse bis UL94VO. ; 296-0465 296-0465 – Standard ; 296-0190 296-0190 – Standard ; 296-0207 296-0207 – Standard ; 296-0229 296-0229 – Standard ; 296-0235 296-0235 – Selbstklebend ; 296-0241 296-0241 – Selbstklebend ; 296-0471 296-0471 – Selbstklebend ; 296-0257 296-0257 – Selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Tiefe:
45mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
Polyamid
Länge:
0.5m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Serie:
Self Adhesive
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Verdrahtungskanal, hager kabelkanal grau, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, 2960257, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Hager, L22427035, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369941
ab € 48,44*
Ähnlich
RS Pro
598620
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.