Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2957992
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R141704000W
EAN/GTIN:
     5059045561262
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Adaptertyp = BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 32.5mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

BNC-Adapter/Anpassungen. BNC-Adapter, geeignet für alle BNC-/BNC-Anpassungen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
32.5mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, 2957992, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R141704000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R284C0351020
ab € 16,90*
Zubehör
Radiall
R284C0351021
ab € 28,93*
Zubehör
Radiall
R284C0351019
ab € 19,97*
Zubehör
Radiall
R284C0351012
ab € 55,41*
Zubehör
Radiall
R284C0351011
ab € 59,17*
Zubehör
Radiall
R284C0351005
ab € 28,26*
Zubehör
Radiall
R284C0351006
ab € 28,04*
Zubehör
Radiall
R284C0351004
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.