Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG223 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 500mm, BNC / BNC, Aussen ø 5.38mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215491
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351011
EAN/GTIN:
     5059045914716
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 50 ohm 50cm
bnc kabel
bnc kabel 50 ohm
Steckverbinder 1 = BNC
Koaxialtyp = RG223
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 5.38mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,58 dB
Länge = 500mm
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gerades Stecker-Stecker-Kabel BNC RG223
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
BNC
Koaxialtyp:
RG223
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
5.38mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,58 dB
Länge:
500mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 215491, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Radiall, R284C0351011, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141770000
ab € 20,39*
Zubehör
Radiall
R141780000
ab € 13,72*
Zubehör
Radiall
R412403124
ab € 36,14*
Zubehör
Radiall
R412406124
ab € 34,60*
Zubehör
Radiall
R280570000
ab € 0,74*
Zubehör
Radiall
R280566000
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.