Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Crydom Series 1 240 VAC SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 90 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom Crydom Series 1 240 VAC SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 90 A Effektivwert
Sensata / Crydom Crydom Series 1 240 VAC SMD Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 90 A Effektivwert
Artikel-Nr.:
     108EL-2912056
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2490
EAN/GTIN:
     5059040281332
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 90 A Effektivwert
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Steuerspannung min. = 3 V DC
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Bereich = Crydom
Anschluss Typ = Faston
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 1 mArms
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
90 A Effektivwert
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Steuerspannung min.:
3 V DC
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Bereich:
Crydom
Anschluss Typ:
Faston
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
1 mArms
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 2912056, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D2490, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 98,04*
€ 5,90*
ab € 88,44*
€ 113,00*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 79,90*
€ 126,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-100KLSSR2+1
ab € 41,24*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 48,01*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,96*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 39,99*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,09*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,49*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 85,85*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.