Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren M/58024, G 1/8 Vakuum Vakuumschalter, 250V ac/dc, -1bar → -0.2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren M/58024, G 1/8 Vakuum Vakuumschalter, 250V ac/dc, -1bar → -0.2bar
Norgren M/58024, G 1/8 Vakuum Vakuumschalter, 250V ac/dc, -1bar → -0.2bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2895507
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58024/VB
EAN/GTIN:
     4016138362466
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Betriebsdruck max. = -0.2bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Vakuum
Anschluss = G 1/8
Geeignete Medien = Luft
Nennspannung = 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/8 in
Serie = M/58024
Kontaktfunktionen = Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP55

Elektrischer Vakuumschalter von NorgrenDer IMI Norgren Vakuumschalter hat einen Betriebsdruckbereich zwischen -1 bar und -0,2 bar. Dieser Schließer-Kontaktschalter verfügt über einen G1/4-Gewindeanschluss. Er hat eine Schaltspannung von 250 V ac/dc und einen Schaltstrom von 2 A mit einer Schaltfrequenz von 200/minEigenschaften und VorteileSilikonmembran Wandelt ein Vakuumsignal in einen elektrischen Ausgang um Die Wiederholbarkeit beträgt +/-0,1 bar Verzinktes GehäuseZertifizierungenSchutzart IP55
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
-0.2bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Vakuum
Anschluss:
G 1/8
Geeignete Medien:
Luft
Nennspannung:
250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/8 in
Serie:
M/58024
Kontaktfunktionen:
Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschalter, norgren vakuumschalter, imi norgren originalteile, 2895507, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, M58024VB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 115,35*
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 120,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 120,45*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 106,93*
€ 130,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 158,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.