Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Vakuumschalter M/58024/VB G1/8 -0.2 bis -1 bar 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582322-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58024/VB
EAN/GTIN:
     4016138362466
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Vakuumschalter M/58024/VB G1/8 -0.2 bis -1 bar 1 Schließer 1 St.

Vakuumschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Normal offen · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Fluidanschluss: G1/8 · Kontaktart (Pneumatik): 1 Schließer · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -20 °C · Schaltdruckbereich (max.): -1 bar · Schaltdruckbereich (min.): -0.2 bar · Weitere technische Daten: Schaltspannung: 250 V/AC/DC max. · Schaltstrom: 2 A max. · Einstellbereich: -0,2 bis -1 bar · Wiederholgenauigkeit: ±0,1 bar · Vakuumanschluss: G1/8 · Rückschaltdifferenz: bis 0,2 bar · Schaltfrequenz: 200/min · Schutzart: IP55 (DIN40050) · Material: Gehäuse: Stahl verzinkt, Membrane: Silikon

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Fluidanschluss:
G1/8
Marke:
Norgren
Kontaktart (Pneumatik):
1 Schließer
Herst.-Teilenr.:
M/58024/VB
Typ (Hersteller-Typ):
M/58024/VB
Ausführung (allgemein):
Normal offen
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Schaltdruck (Bereich):
-0.2 bis -1 bar
Schaltdruckbereich (max.):
-1 bar
Schaltdruckbereich (min.):
-0.2 bar
Medien-Temperatur (Bereich):
-20 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+80 °C (max)
Produkt-Art:
Vakuumschalter
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschalter, norgren vakuumschalter, imi norgren originalteile, Norgren, M/58024/VB, 289-5507
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 115,21*
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 120,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 120,41*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 107,87*
€ 130,85*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 159,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.