Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051101 SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984e.jpg
0901d1968080984e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051101
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     7316577058676
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 26 mm Höhe: 9 mm Minimallastfaktor A: 0,001 Tragzahlen dynamisch: 10,4 kN Tragzahlen statisch: 16,6 kN Referenzdrehzahl min-1: 9000 Grenzdrehzahl min-1: 13000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,62 kN r min: 0,3 mm Breite C: 9 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Rillenkugellager Baureihe: 511.. Bohrungskennzahl: 01 Schultermaß d1: 26 mm Schultermaß D1: 13 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 13 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
26 mm
Bauart:
Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
511..
Bohrungskennzahl:
01
Breite C:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,62 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Höhe:
9 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
13 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Minimallastfaktor A:
0,001
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9000
Schultermaß d1:
26 mm
Schultermaß D1:
13 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,4 kN
Tragzahlen statisch:
16,6 kN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
1
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,37*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,41*
Lager 8670
758
3
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,45*
1 Tag
822
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,02*
1
€ 3,19*
ab € 7,54*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,79*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.